pagina iniziale

BTICINO - BTIH4691 AXOLUTE - TERMOSTATO CON DISPLAY 2MOD BU - H4691

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543498040

Codice prodotto

BTIH4691

Cod. produttore

H4691

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con comando locale:

sì

Con display:

sì

Colore:

Nero

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Termostato da incasso con display retroilluminato. Permette il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione. E’ dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamentodi una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili. Collegamento a SCS BUS - Dimensioni: 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO