BTICINO - BTIH4653 AXOLUTE - COMANDO DND-MUR BUS - H4653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 1
Numero di punti di azionamento - 1
Colore - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8005543502808
Codice prodotto
BTIH4653
Cod. produttore
H4653
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
1
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con campo per dicitura:
no
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
9011
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO