pagina iniziale

BTICINO - BTIH4651KNX KNX-AXOLUTE COMANDO QUATTRO CANALI - H4651KNX

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543514313

Codice prodotto

BTIH4651KNX

Cod. produttore

H4651KNX

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

0 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

0 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

0 min

Numero di canali:

4

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

0 s

Dispositivo di comando KNX 4 canali serie Axolute per la gestione dell’illuminazione (di tipo ON/OFF, dimmer), gestione scenario, forzatura del carico, gestione delle tapparelle (su, giù, stop), tende da sole e dispositivi vari. Dotati di LED RGB programmabili (12 colori disponibili) per visualizzare lo stato del carico e il feedback sullo stato del sistema (normale, forzato, disattivazione, spia di segnalazione giorno/notte, ecc.) e allarmi. Da completare con copritasti della serie Axolute.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO