pagina iniziale

BTICINO - BTIH4650 AXOLUTE - INDICATORE HOTEL DND-MUR BUS - H4650

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543502556

Codice prodotto

BTIH4650

Cod. produttore

H4650

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Numero moduli DIN:

2

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

230 W

Tensione d'esercizio nominale:

12...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Modulo bus rimovibile:

sì

Possibilità di ampliamento modulare:

sì

Serie Axolute - indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO