BTICINO - BTIH4386X1 AXOLUTE - LAMPADA EMERGENZA 1H 6 MODULI - H4386X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero moduli da frutto - 6
Con lampada inclusa - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
8012199969053
Codice prodotto
BTIH4386X1
Cod. produttore
H4386X1
Produttore
BTI
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero moduli da frutto:
6
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
1.3 W
lampada di emergenza con autonomia 1 ora - potenza lampada 1,3W - 6 moduli
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


