pagina iniziale

BTICINO - BTIH4372V230H P.LIGHT230VGR./RED HOTEL - H4372V230H

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199850825

Codice prodotto

BTIH4372V230H

Cod. produttore

H4372V230H

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

sì

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Portalampada di segnalazione fuori porta (230V), con doppia segnalazione ottica: non disturbare (DND) e riordinare camera (MUR) completo di led non sostituibili a 230V

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO