BTICINO - BTIGUPACC BTDIN - KIT GREEN UP ACCESS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza nominale - 25 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di ricarica - 25 kW
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543535677
Codice prodotto
BTIGUPACC
Cod. produttore
GUPACC
Produttore
BTI
Modello attacco lato impianto
Monofase
Potenza nominale
25 kW
Numeri dei punti di carica
1
Potenza massima per punto di ricarica
25 kW
Larghezza
180 mm
Altezza
117 mm
Profondità
76 mm
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Numero di connettori di ricarica tipo 1
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS
0
Numero di prese di ricarica tipo 2
0
Numero di connettori di ricarica GB AC
0
Numero di connettori di ricarica GB DC
0
Numero di prese di ricarica GB
0
Numero di prese di ricarica tipo 3
0
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO
0
Numero di prese CEE
0
Con scatola di connessione domestica
no
Numero di prese domestiche
1
Numero di interruttori differenziali tipo A
1
Lunghezza del cavo di ricarica
0 m
Numero di interruttori differenziali tipo B
0
Interruttore automatico modulare
sì
Con contatore d'energia
no
Con display
no
Materiale (del corpo)
Plastica
Grado di protezione (IP)
IP55
Resistenza agli urti
IK08
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Kit di ricarica ad uso residenziale. Permette la realizzazione di un’ infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi in modo 2 (o in modo 1) utilizzando cavi di ricarica. Alimentazione direttamente dal quadro elettrico: 1 linea dedicata 3x2,5 mm2, protetto con un’interruttore magnetotermico (una linea per presa). Il kit contiene: 1 presa di plastica Green’up Access, con sportellino di chiusura, IP 66 - IK 08 - 25 kW / h - 230 V - 8h, 6 mm2 con morsetti a vite, secondo IEC 60884-1, NF C 61-314,VDE 620-1 (standard tedesco), 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo, 1 interruttore magnetotermico 16A, curva C, 30 mA, tipo F (art. GN8813F16). Si raccomanda l’uso di un dispositivo di protezione da sovratensioni (art. F10AP2). Altezzadi installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento