BTICINO - BTIFT2C4N230 BTDIN - CONTACTOR 4NC 25A COIL 230VAC AC - FT2C4N230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 195...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8012199958262
Codice prodotto
BTIFT2C4N230
Cod. produttore
FT2C4N230
Produttore
BTI
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
195...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2100 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2200 VA
Profondità di incasso:
44 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO