pagina iniziale

BTICINO - BTIFT1AC1N24 24VAC AC1 - FT1AC1N24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 20...26 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Btdin

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

20...26 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2088 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Dispositivi supplementari possibili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=24 Vac - 1 NO + 1 NC - 1 modulo