BTICINO - BTIFT1A1N230S BTDIN - CONTACTOR 1NO 25A B/230VAC SILEN - FT1A1N230S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 195...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8012199957944
Codice prodotto
BTIFT1A1N230S
Cod. produttore
FT1A1N230S
Produttore
BTI
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
195...253 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
250...250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2100 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2200 VA
Profondità di incasso:
44 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO