pagina iniziale

BTICINO - BTIFT1A1N230M BTDIN - CONTACTOR 1NO 25A COIL 230VAC - FT1A1N230M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195...253 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199957920

Codice prodotto

BTIFT1A1N230M

Cod. produttore

FT1A1N230M

Produttore

BTI

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

195...253 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2100 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2200 VA

Profondità di incasso:

44 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 1 NO - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO