BTICINO - BTIFN51NCR12 BTDIN - INTER. 1NC + LED ROSSA 12/48V - FN51NCR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8005543540015
Codice prodotto
BTIFN51NCR12
Cod. produttore
FN51NCR12
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Con lampada di segnalazione:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Colore della calotta:
Rosso
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO