BTICINO - BTIFN51NCPR12 BTDIN - PULSANTE 1NC+LED ROSSO 12/48V - FN51NCPR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore della calotta - Rosso
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8005543564943
Codice prodotto
BTIFN51NCPR12
Cod. produttore
FN51NCPR12
Produttore
BTI
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore della calotta:
Rosso
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Massima tensione di lavoro:
12...48 V
Tipo lampada:
LED
Max. potenza della lampada:
0.12 W
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


