BTICINO - BTIFN51NCP BTDIN - PULSANTE 1NC 20AX 250V - FN51NCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con lampada di segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543539972
Codice prodotto
BTIFN51NCP
Cod. produttore
FN51NCP
Produttore
BTI
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO