pagina iniziale

BTICINO - BTIFN51NAPV12 BTDIN - PULSANTE 1NA+LED VERDE 12/48V - FN51NAPV12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore della calotta - Verde

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543564998

Codice prodotto

BTIFN51NAPV12

Cod. produttore

FN51NAPV12

Produttore

BTI

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore della calotta:

Verde

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Massima tensione di lavoro:

12...48 V

Tipo lampada:

LED

Max. potenza della lampada:

0.12 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante 1NO con led verde - 20A - 12/48V - 1 modulo DIN

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO