BTICINO - BTIFN43M230 BTDIN - TRIPLA LED V+G+R 230/400V AC - FN43M230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Altro
Tipo lampada - LED
Max. potenza della lampada - 0.5 W
Tensione nominale - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8005543539859
Codice prodotto
BTIFN43M230
Cod. produttore
FN43M230
Produttore
BTI
Colore della calotta:
Altro
Tipo lampada:
LED
Max. potenza della lampada:
0.5 W
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


