pagina iniziale

BTICINO - BTIFN40V12 BTDIN - SINGOLA LED VERDE 12/48V AC/DC - FN40V12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539842

Codice prodotto

BTIFN40V12

Cod. produttore

FN40V12

Produttore

BTI

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

48 V

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.12 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED verde a 12Vac - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO