BTICINO - BTIFN40T12 BTDIN- SINGOLA LED TRASPA. 12/48V AC/DC - FN40T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Bianco
Tipo lampada - LED
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Tensione nominale - 48 V
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543539804
Codice prodotto
BTIFN40T12
Cod. produttore
FN40T12
Produttore
BTI
Colore della calotta:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
48 V
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. potenza della lampada:
0.12 W
Profondità di incasso:
44 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO