pagina iniziale

BTICINO - BTIFN40RV110 BTDIN - DOPPIA LED ROSSA+ VERDE 110/400V - FN40RV110

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Altro

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539767

Codice prodotto

BTIFN40RV110

Cod. produttore

FN40RV110

Produttore

BTI

Colore della calotta:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada doppio per segnalazione con LED rosso+verde a 110-400Vac - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO