BTICINO - BTIFN40G12 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 12/48V AC/DC - FN40G12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Giallo
Tipo lampada - LED
Max. potenza della lampada - 0.12 W
Tensione nominale - 48 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8005543539705
Codice prodotto
BTIFN40G12
Cod. produttore
FN40G12
Produttore
BTI
Colore della calotta:
Giallo
Tipo lampada:
LED
Max. potenza della lampada:
0.12 W
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



