BTICINO - BTIFN40G110 BTDIN - SINGOLA LED GIALLA 110/400V AC - FN40G110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Giallo
Tipo lampada - LED
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 400 V
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543539682
Codice prodotto
BTIFN40G110
Cod. produttore
FN40G110
Produttore
BTI
Colore della calotta:
Giallo
Tipo lampada:
LED
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. potenza della lampada:
0.5 W
Profondità di incasso:
44 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO