pagina iniziale

BTICINO - BTIFN40B110 BTDIN - SINGOLA LED BLU 110/400V AC - FN40B110

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Blu

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543539637

Codice prodotto

BTIFN40B110

Cod. produttore

FN40B110

Produttore

BTI

Colore della calotta:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED blu a 110-400Vac - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO