pagina iniziale

BTICINO - BTIFM2AC2N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 2NO+2NC BOB 230VA - FM2AC2N230M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Btdin

EAN

8012199957760

Codice prodotto

BTIFM2AC2N230M

Cod. produttore

FM2AC2N230M

Produttore

BTI

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1276 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 2 NO + 2 NC - 2 moduli