BTICINO - BTIFM2A4N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 4NO BOB 24VAC - FM2A4N24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
3 PZ
EAN
8012199957746
Codice prodotto
BTIFM2A4N24M
Cod. produttore
FM2A4N24M
Produttore
BTI
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1276 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
575 VA