pagina iniziale

BTICINO - BTIFM2A4N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 4NO BOB 230VAC - FM2A4N230M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199957722

Codice prodotto

BTIFM2A4N230M

Cod. produttore

FM2A4N230M

Produttore

BTI

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. della lampada fluorescente:

1276 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO