pagina iniziale

BTICINO - BTIFM1ACH BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 2 MODULI - FM1ACH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199958293

Codice prodotto

BTIFM1ACH

Cod. produttore

FM1ACH

Produttore

BTI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

250 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

25 A

Funzione:

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Accessorio per contattori da 2 moduli - 1NO + 1NC - 0,5 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO