BTICINO - BTIFM1AC1N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 1NO+1NC BOB 230VA - FM1AC1N230M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Funzione - Meccanico
Confezione
6 PZ
EAN
8012199957685
Codice prodotto
BTIFM1AC1N230M
Cod. produttore
FM1AC1N230M
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
1276 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
575 VA

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


