pagina iniziale

BTICINO - BTIFL4655W COMANDO 4 FUNZIONI BIANCO BUS - FL4655W

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIFL4655W COMANDO 4 FUNZIONI BIANCO BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di punti di azionamento - 0

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543625743

Codice prodotto

BTIFL4655W

Cod. produttore

FL4655W

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

4

Numero di punti di azionamento:

0

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Comando a 2 scenari + comandi DND e MUR. Dispositivo a 4 comandi con finitura placca colore BIANCO in materiale plastico. Esso è dotato di 2 comandi scenari da programmare nel MH201 e 2 comandi fissi: non disturbare DND e rifacimento camera MUR. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 2 moduli.