pagina iniziale

BTICINO - BTIFL4650W INDICATORE DND-MUR BIANCO BUS - FL4650W

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIFL4650W INDICATORE DND-MUR BIANCO BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 0

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543625699

Codice prodotto

BTIFL4650W

Cod. produttore

FL4650W

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

0

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

indicatore fuori porta con finitura placca colore BIANCO in materiale plastico. Comprende indicatore NON DISTURBARE (DND) e RIORDINARE LA CAMERA (MUR) e pulsante per suoneria. Il dispositivo è dotato di un contatto pulito NC comandato dal simbolo suoneria. il contatto è programmabile per la funzione suoneria o comando elettro-serratura porta. Installazione in verticale. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.