BTICINO - BTIF80SV1 BTDIN - BOBINA MINIMA TENSIONE 24-48VDC - F80SV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8005543410240
Codice prodotto
BTIF80SV1
Cod. produttore
F80SV1
Produttore
BTI
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A