BTICINO - BTIF80MR24 BTDIN - MODULO RIARMO AUTO 24VAC - F80MR24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 Kg CO₂-eq
EAN
8005543478974
Codice prodotto
BTIF80MR24
Cod. produttore
F80MR24
Produttore
BTI
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
2
Tensione nominale:
48 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0.2 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A
Funzione:
Interruttore a distanza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


