pagina iniziale

BTICINO - BTIF80MC24 BTDIN - COMANDO MOTORE 24VAC - F80MC24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Universale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543480717

Codice prodotto

BTIF80MC24

Cod. produttore

F80MC24

Produttore

BTI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Universale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

48 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Funzione:

Interruttore a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Comando a motore per Vn= 24/48Vac - 1 modulo (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO