BTICINO - BTIF80CR BTDIN - CONTATTO AUX 1NO/NC + SCATTATO - F80CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 2
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8005543408131
Codice prodotto
BTIF80CR
Cod. produttore
F80CR
Produttore
BTI
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
240 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A
Funzione:
Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO