pagina iniziale

BTICINO - BTIF72NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 2P 16A - F72NL16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543487945

Codice prodotto

BTIF72NL16

Cod. produttore

F72NL16

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

3.2 kA

Colore della calotta:

Rosso

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

Lampada al neon

Profondità di incasso:

60 mm

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A - 2P - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO