pagina iniziale

BTICINO - BTIF71NL32 BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 32A - F71NL32

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543487853

Codice prodotto

BTIF71NL32

Cod. produttore

F71NL32

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

1

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

250 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

4500 kA

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 32A -1P - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO