pagina iniziale

BTICINO - BTIF71NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 16A - F71NL16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543487839

Codice prodotto

BTIF71NL16

Cod. produttore

F71NL16

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore con luce di controllo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

5 kA

Colore della calotta:

Rosso

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A -1P - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO