pagina iniziale

BTICINO - BTIF71N63 BTDIN - SEZIONATORE 1P 63A - F71N63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543487815

Codice prodotto

BTIF71N63

Cod. produttore

F71N63

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

1

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

250 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

4500 kA

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore modulare - In=63A - 1P - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO