pagina iniziale

BTICINO - BTIF71N16 BTDIN - SEZIONATORE 1P 16A - F71N16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543487785

Codice prodotto

BTIF71N16

Cod. produttore

F71N16

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

5 kA

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatore modulare - In=16A - 1P - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO