pagina iniziale

BTICINO - BTIF522 ATTUATORE CON SENSORI 16A 1 MODULO DIN - F522

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

LivingLight

EAN

8005543404300

Codice prodotto

BTIF522

Cod. produttore

F522

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Contatore energetico

Tipo di collegamento:

Diretto

Potenza reattiva:

no

Omologazione secondo PTB:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

no

Attuatore con sensore di corrente integrato per la misura dei consumi del carico controllato. 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza e 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte - Relè bistabile con zero crossing destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Controllo della corrente differenziale collegando il toroide supplementare Art. 3523 - 1 modulo DIN.