pagina iniziale

BTICINO - BTIF521 CONTATORE CON 1 TOROIDE + CONTROLLO CARI - F521

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Max. corrente di carico - 16 A

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543402078

Codice prodotto

BTIF521

Cod. produttore

F521

Produttore

BTI

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Max. corrente di carico:

16 A

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

27 V

Centrale per la gestione ed il controllo degli attuatori del Sistema controllo carichi per prevenire il rischio distacco del limitatore della societa fornitrice dell\'energia elettrica. La centrale gestisce fino a un massimo di 63 carichi, una potenza dicontratto da 1,5 a 18 kW e tolleranza fino a +/ 20%. Integra un misuratore di energia elettrica per la linea controllata. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A corrente max. 90A - 1 modulo DIN.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO