pagina iniziale

BTICINO - BTIF520 MISURATORE BUS A 3 INGR PER TOROIDI CON - F520

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero moduli DIN - 1

  • Max. corrente di carico - 16 A

  • Tensione nominale - 27 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543402061

Codice prodotto

BTIF520

Cod. produttore

F520

Produttore

BTI

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

1

Max. corrente di carico:

16 A

Tensione nominale:

27 V

Dispositivo per la misura di energia elettrica su massimo 3 linee collegando 3 toroidi negli appositi ingressi. I dati rilevati ed elaborati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - correntenominale 16A, corrente max. 90A - 1 modulo DIN.