pagina iniziale

BTICINO - BTIF459T DRIVER MANAGER SISTEMA HVAC - F459T

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF459T DRIVER MANAGER SISTEMA HVAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543820568

Codice prodotto

BTIF459T

Cod. produttore

F459T

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

230...230 V

Numero moduli DIN:

8

Web server:

no

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

no

Aggiornabile:

no

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Piattaforma di integrazione per fornire logiche HVAC avanzate. Questo dispositivo può essere aggiunto in un’installazione MyHome per consentire la gestione di logiche HVAC non previste nativamente dal sistema.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO