BTICINO - BTIF430V10 ATTUATORE DIN 2 USCITE 0-10V BUS - F430V10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Altro
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543505304
Codice prodotto
BTIF430V10
Cod. produttore
F430V10
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero di uscite:
2
Attuatore con 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di valvole proporzionali 0-10 Volt
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


