BTICINO - BTIF430R8 ATTUATORE DIN 8 USCITE BUS - F430R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Altro
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543501771
Codice prodotto
BTIF430R8
Cod. produttore
F430R8
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero di uscite:
10
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
4 A
Attuatore con 8 relè indipendenti per il controllo di valvole on-off, valvole motorizzate (apri-chiudi e a tre punti), pompe e fan coils 2 e 4 tubi - 4A resistivi, 1A valvole motorizzate, pompe e fan coils.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


