pagina iniziale

BTICINO - BTIF418U2 DIMMER UNIVERSALE 2 USCITE BUS - F418U2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Modulo di comando

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543534991

Codice prodotto

BTIF418U2

Cod. produttore

F418U2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Altro

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

0...300 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

100...240 V

Max. corrente di comando:

200 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer a due canali per la gestione di LED dimmerabili, lampade fluorescenti compatte CFL dimmerabili, alogene a risparmio energetico e trasformatori elettronici a 110-230V. Possibilità  di mettere in parallelo due canali per aumentare la potenza massima gestibile. Alimentazione 27 Vd.c., assorbimento 18 mA - esecuzione per fissaggio su profilato DIN - 4 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO