pagina iniziale

BTICINO - BTIF411/1NC SCS - ATTUATORE A 1 RELE NC 2 MODULI DIN - F411/1NC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 2

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199958910

Codice prodotto

BTIF411/1NC

Cod. produttore

F411/1NC

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

2

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3500 W

Tensione d'esercizio nominale:

18...27 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore con 1 relè NC a due vie - contatto 16 A resistivi, 10 A per lampade ad incandescenza e 4 A per lampade fluorescenti - 2 moduli DIN.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO