pagina iniziale

BTICINO - BTIF321 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P 32A - F321

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199163352

Codice prodotto

BTIF321

Cod. produttore

F321

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 1P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO