pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB36D2 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD2 BIAN - F315PB36D2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543534076

Codice prodotto

BTIF315PB36D2

Cod. produttore

F315PB36D2

Produttore

BTI

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

493 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

496 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 36 moduli DIN (2x18) da completare con scatola F315SC36D2 0 F315S36D2

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO