pagina iniziale

BTICINO - BTIF315P8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD F - F315P8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543533970

Codice prodotto

BTIF315P8

Cod. produttore

F315P8

Produttore

BTI

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

286 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

208 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Profondità:

100 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Barra DIN:

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 8 moduli DIN da completare con scatola F315S8

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO