pagina iniziale

BTICINO - BTIF313N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P+N 2 - F313N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199139203

Codice prodotto

BTIF313N

Cod. produttore

F313N

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 3P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO